TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
ステンレス製ストロングカート(SUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
3
材質
本体:ステンレス(SUS304) キャスター金具:スチール 車輪:ウレタンゴム 車輪:導電ゴム(SUC-12DG、SUC-13DG)ナイロンウレタン(SUC-12NU、SUC-13NU)
注文コード
39914115
品番
SUC-13NU
参考基準価格(税別)
¥130,680
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
段数・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トレーは載せているだけなので、簡単に取り外しができ、洗浄などに便利です。通常のワゴンよりも重たいものを載せて運搬出来ます。
段数
3
間口(mm)
660
均等積載量(kg/段)
70
奥行(mm)
450
トラスコ品番
116-2954
材質
本体:ステンレス(SUS304) キャスター金具:スチール 車輪:ウレタンゴム 車輪:導電ゴム(SUC-12DG、SUC-13DG)ナイロンウレタン(SUC-12NU、SUC-13NU)
質量(kg)
22.1
最大積載量(kg/台)
210
高さ(mm)
900
キャスター径(Φmm)
100
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません