タキロン
ガラスネット強化波板 32波
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39914158
品番
212786
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
特殊なガラスネットと複合化した硬質塩化ビニール製です。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途
テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。
色
ブラウンスモーク
材質
硬質塩化ビニール樹脂
トラスコ品番
849-5585
長さ(mm)
2120(7尺)
質量(kg)
1.84
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.9
注意
※火気の近くでは使用しないでください。※波板の上には乗らないでください。※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません