※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-FFN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1 仕様【圧力値の単位】(M)SI単位固定 オプション(L)ライトアングルケーブル 注文コード39914428 品番ISA3-FFN-M1LB-L1
参考基準価格(税別)¥33,060 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は連数・仕様・オプションなど8種類から選べます 他の種類を見る
仕様【圧力値の単位】(M)SI単位固定 オプション(L)ライトアングルケーブル 連数1 配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(F)0.01〜0.03 制御ユニット(L)制御ユニット付(供給ポート左側) レギュレータ(1)レギュレータ(AR-A)付丸形圧力計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする