輸送容器プラドラム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39914447 品番SKPDC-100L-1-BL
参考基準価格(税別)¥28,810 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)

容量(L)100 用途液体輸送に。 トラスコ品番459-4088 材質超高分子量ポリエチレン 質量(kg)6.5 ブルー 高さ(mm)725 外径(Φmm)476
注意
※液体危険物の輸送においてはUN認定が必要な場合がありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする