手動走行式電気チェーンブロックSAG型 (1速形・ギヤードトロリー結合型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.5 注文コード39914456 品番SAG-00530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥183,300
この商品は定格荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。

定格荷重(t)0.5 揚程(m)3 電源(V)単相100 材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼 用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。 トラスコ品番773-8145 質量(kg)57 時間定格(min)25 フック間最小距離(mm)670(575) 巻上速度(m/min)(50Hz)3.5 巻上速度(m/min)(60Hz)4.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする