ドレン水処理装置

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39914526 品番TND-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥64,130 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。

用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去 トラスコ品番818-3556 材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)305 接続口径ホース用プラグΦ10 質量(kg)5.2 高さ(mm)355 奥行(mm)305 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 有効内容量(L)18 処理後油分濃度(ppm)5以下 適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする