212960 ガラスネット強化波板 32波 タキロン 39914578

 

212960 ガラスネット強化波板 32波 タキロン 39914578
212960 ガラスネット強化波板 32波 タキロン 39914578

ガラスネット強化波板 32波

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1セット(10枚)注文コード39914578品番212960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊なガラスネットと複合化した硬質塩化ビニール製です。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。

用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。クリア材質硬質塩化ビニール樹脂トラスコ品番849-5588長さ(mm)2730(9尺)質量(kg)2.37幅(mm)655厚さ(mm)0.9
注意
※火気の近くでは使用しないでください。※波板の上には乗らないでください。※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする