※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスエレクターシェルフ (SUS304・メッシュタイプ) 4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39914596 品番 SMS1820・PS1390-4
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。

トラスコ品番456-5312 質量(kg)37.2 高さ(mm)1384 間口(mm)1821 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1821×460×1384 用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。 材質(本体)ステンレス 奥行(mm)460 段数4 耐荷重(kg/段)250 棚段数4 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1759 棚板内寸・奥行(mm)460 均等耐荷重(kg/段)250
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする