3/22より値下げ!現場を応援

コードレスナットランナーコードレスシンプルトルコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39914605 品番CST30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別) 値下げ
399,800

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。1回のフル充電で、300N・mで約250本を締め付け可能です。市販のインパクト用ソケットが使用できます。

バッテリー容量(Ah)3 最大締付トルク(N・m)300 差込角(sq.)19 トラスコ品番864-1067 セット内容電池パック(BL1830)×2個 充電器(DC18RC) メタルケース 反力レバー スピロロックス マイナスドライバー バッテリーカバー2個 質量(kg)2.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)22 アズワン品番64-8472-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする