DIAMOND
DIAMONDの 充電工具 本体
DIAMONDの 締付/穴あけ(充電工具)
DIAMONDの 充電式パンチャー
コードレスパンチャー(36V)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39914693
品番
EPC-1538BLH
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
36Vバッテリー採用で1チャージあたりの最大穴あけ回数が増加しています。バッテリー含み6.8kgの軽量化、360度回転式ヘッドにて狭所作業にも最適です。
電圧(V)
36
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
t4×Φ15
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
t6×Φ15
質量(kg)
6.8
トラスコ品番
125-8929
セット内容
工具セット 油圧オイル サイドハンドル 専用樹脂ケース 充電器・バッテリー36V 標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット
穴径(Φmm)
15
フトコロ(mm)
38
穴サイズ(mm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません