ポリカ波板(熱線カットタイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 39914709 品番 235716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40〜120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。

ブロンズマット 材質ポリカーボネート トラスコ品番453-1876 長さ(mm)2120(7尺) 質量(kg)1.4 用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7
注意
※火気の近くでは使用しないでください。※波板の上には乗らないでください。※表面が侵されたり、クラックが入る恐れがありますので、設置場所が塗料や溶剤等の雰囲気がある所ではご使用を避けてください。※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39915129
2024-03-11
用途:
鉄骨ハウスの修繕用
サービス業

とても取り扱いやすく40枚購入しましたが全面修繕作業が楽に修理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする