ステンレス保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39914797 品番ED-6060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

収納に便利な引き出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。収納に便利な引出付です。

間口(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)800 仕様引出し付 トラスコ品番459-7516 材質ステンレス(SUS430) No.4仕上 質量(kg)29 摘要引出し1個 耐荷重(kg)500
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※中棚はオプションになります。※間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39914797 ED-6060 06872853 ED-6060 キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー 1台 59,980 税込65,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする