ポリカ波板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 39914885 品番 217866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40〜120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。

クリア 材質ポリカーボネート トラスコ品番453-1744 長さ(mm)2420(8尺) 質量(kg)1.6 用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7
注意
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする