※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

上枠付アルミ製作業台コンスライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39914928 品番 CEHL-198
参考基準価格(税別)¥144,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。

天板高さ(m)1.67〜1.98 質量(kg)20 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。 トラスコ品番783-2443 材質アルミ 段数6 設置寸法・幅(mm)1006〜1083 設置寸法・長さ(mm)1355〜1505 収納寸法・幅(mm)1006 収納寸法・奥行(mm)164 収納寸法・高さ(mm)2578 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)500
注意
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする