ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の プラスチック棚
ERECTA(エレクター)の プラスチック棚本体
メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 5段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39915287
品番
MAX4-1860G-MX74P-5
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
高さ(mm)
1886
奥行(mm)
465
均等積載量(kg/段)
272
棚段数
5
色
ライトブルー
用途
食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。
トラスコ品番
114-3001
材質
ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
質量(kg)
32.6
使用温度範囲(℃)
-29〜52℃
間口(mm)
1520
均等積載量(kg/台)
907
有効間口(mm)
1434
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません