ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の 軽・中量棚
ERECTA(エレクター)の 軽・中量棚本体(単体)
ステンレスエレクターシェルフ (SUS304・メッシュタイプ) 4段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
910
高さ(mm)
1384
注文コード
39915549
品番
SMS910・PS1390-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
この商品は
間口・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
トラスコ品番
456-5363
質量(kg)
20.4
高さ(mm)
1384
間口(mm)
910
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×460×1384
用途
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
材質(本体)
ステンレス
奥行(mm)
460
段数
4
耐荷重(kg/段)
250
棚段数
4
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
848
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません