シンコー
シンコーの ワゴン
シンコーの ステンレスワゴン
ステンレスワゴン(SUS430・ガード付)ガード:上下段
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39915689
品番
M20-9060-U75
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ご使用状況に応じて別売の追加棚(SUS430:MB型)を追加し、段差調整できます。耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。
トラスコ品番
459-7737
質量(kg)
18.2
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
用途
ワゴン2段仕様
材質
本体:ステンレス(SUS430) No.4仕上 キャスター金具:スチール
高さ(mm)
800
材質(車輪)
ウレタン
段数
2
キャスター
自在×4
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
75
支柱径(Φmm)
25
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
80
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。