HP-5006 竪型かくはん機(中速・ギア減速式) 阪和 39915935

竪型かくはん機(中速・ギア減速式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)120
出力(kW)2.2
内容量1台注文コード39915935品番HP-5006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。

用途あらゆる液体かくはん。電源(V)三相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360出力(kW)2.2トラスコ品番382-7810材質シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)質量(kg)120軸長(mm)1800最大撹拌容量(L)稀薄液15000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする