膜厚計ミニテスト70シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(μm)0〜3000(鉄)/0〜2500(非鉄) 注文コード39915987 品番MT70FN
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計です。4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。

用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。 トラスコ品番418-7792 セット内容ゼロ板 標準板 単3アルカリ電池X1 取扱説明書 収納ケース ストラップ 材質プラスチック 質量(g)80 電源単3乾電池×1本(付属) 分解能(μm)0.5 測定範囲(μm)0〜3000(鉄)/0〜2500(非鉄)
注意
※水漏れ、結露、多湿※プローブチップや本体への衝撃・振動※高温※ほこり※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする