※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39916477 品番 STD1-C-100-260-M
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。

穴径(Φmm)100 用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。 トラスコ品番121-4760 適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル 材質 長さ(mm)260 質量(kg)1.6 アズワン品番64-8698-80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする