神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の 運搬車輛機器
神戸車輌製作所の ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39916653
品番
187B
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。スチール製ドラム缶運搬車です。
積載荷重(kg)
250
質量(kg)
24
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
855-0527
全長(mm)
380
全幅(mm)
595
全高(mm)
1535
前輪内幅WI(mm)
485
注意
※安全のため不使用時は必ず転倒防止ストッパーをかけてください。
※対応寸法可能ドラムのみ運搬可能です。それ以外の寸法のドラム缶は使用できません。
※傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。※平地での移動を目的とした商品です。
※パレットへの積み込み、パレットからの積み下ろしはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません