アルインコ
アルインコの 各種パレット
アルインコの パレット
アルミパレット PLT型幅木
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39917247
品番
PLTB11W
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
荷崩れ防止用の幅木です。
材質
アルミ
トラスコ品番
115-1072
幅(mm)
1229
質量(kg)
1.6
用途
物流倉庫、食品工場、薬品工場に。
適合
PLT1111P
高さ(mm)
120
品名
幅木
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません