エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39917274 品番RHL-500
参考基準価格(税別)¥268,700 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。

定格荷重(t)0.5 揚程(m)3 用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。 トラスコ品番321-0898 接続口径Rc3/8 質量(kg)16 空気消費量(m3/min)1.3 巻上速度(m/min)12.6 給気圧力(MPa)0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする