大阪タイユー
大阪タイユーの 作業台
大阪タイユーの 回転台
パレット回転台マワール重荷重用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39917414
品番
PTH-120
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
外径(Φmm)
1200
用途
荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。
トラスコ品番
456-8354
質量(kg)
21.5
高さ(mm)
55
材質(本体)
スチール
内径(Φmm)
1120
均等荷重(kg)
2800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません