大阪タイユー
大阪タイユーの 作業台
大阪タイユーの 回転台
パレット回転台マワール軽荷重用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39917439
品番
PTL-135
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
耐荷重(kg)
1600
外径(Φmm)
1350
用途
荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。
トラスコ品番
456-8389
材質
本体:スチール
質量(kg)
37.4
高さ(mm)
65
内径(Φmm)
1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません