HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
アルミ製一輪車
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39917685
品番
CF-2
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
バケット付アルミ運搬車です。
用途
バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
トラスコ品番
114-1119
材質
本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1385
幅(mm)
640
質量(kg)
7.7
高さ(mm)
530
タイヤタイプ
13×3Tエアー入りタイヤ
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません