大阪タイユー
大阪タイユーの 作業台
大阪タイユーの 回転台
パレット回転台マワール重荷重用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
1600
注文コード
39917746
品番
PTH-160 (3400KG ホワイト)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥170,000
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
外径(Φmm)
1600
用途
荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。
トラスコ品番
456-8371
質量(kg)
44
高さ(mm)
65
材質(本体)
スチール
内径(Φmm)
1500
均等荷重(kg)
3400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39917746
PTH-160 (3400KG ホワイト)
06313763
PTH-160
パレット回転機 マワール
大阪タイユー
1台
¥
209,800
税込
¥
230,780
注文コードが変更になりました