ひょう量(g)3000(Max)
最小表示(g)0.05(重量)
用途計数はかり
仕様風防:アクリル風防(オプション)、バックライト液晶表示
トラスコ品番835-4784
セット内容専用ACアダプター
質量(kg)3.9
種類電子天秤
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
ひょう量(kg)3
電源専用ACアダプタ(UM128)
温度範囲(℃)0〜40
測定方式音叉式力センサ
再現性±0.1g(σではない)
計数可能最小単重(g)0.005
最大計数値(個)600000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101
検定対象外
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204
保証期間5年保証
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
直線性±0.1g
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
調整方式外部分銅による手動スパン調整
計量皿形状角
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露のないこと)