個数はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)0.6 注文コード39917956 品番CUX600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥148,000
この商品はひょう量・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。

最小表示(g)0.01 用途計数はかり トラスコ品番835-4788 セット内容専用ACアダプター 質量(kg)3.9 ひょう量(kg)0.6 電源ACアダプター(付属) 計量皿寸法(mm)- 計数可能最小単重(g)0.001 最大計数値(個)600000 センサー音叉センサー 検定対象外 計量皿寸法(Φmm)140 ひょう量単位kg

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

個数はかりCUXシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39917956 CUX600 52903534 CUX600 個数はかり VIBRA(新光電子) 個数はかり VIBRA(新光電子) 1個 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする