シーバイエス
シーバイエスの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
シーバイエスの その他洗浄機
床洗浄機swingo 用オプションパーツ パッドダイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39918069
品番
5731224
参考基準価格(税別)
¥41,465
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フロアパッドを装着するための製品です
用途
フロアパッド装着に
トラスコ品番
114-4887
質量(kg)
1.2
サイズ(inch)
パッド:20
清掃幅(集塵幅)(mm)
508
パッド幅(mm)
508
注意
※swingo4000にはこちらのパッドダイが2個必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません