メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 追加棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39918078 品番 MAX4-1836G
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。

ライトブルー 間口(mm)910 奥行(mm)465 均等積載量(kg/段)272 トラスコ品番114-3006 用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-29〜49℃ 材質(棚板)マット部: ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工/フレーム部 : ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工 有効間口(mm)976
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする