オリオン機械
オリオン機械の 暖房用品
オリオン機械の 業務用ヒーター/ストーブ
オリオン機械の スポットヒーター
熱風スポットヒータージェットヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39918218
品番
HPS-830A1
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
タンク容量(L)
80
周波数(Hz)
60
トラスコ品番
117-2538
質量(kg)
60
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
10
消費電力(W)(50/60Hz)
点火時470、燃焼時430
本体寸法(mm)奥行
1230
本体寸法(mm)高さ
890
発熱量(kW/h)
97.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません