HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
リヤカー輪太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39918236
品番
BS-1384SUN
参考基準価格(税別)
¥376,800
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強く錆びませんから海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途
重量物の運搬リヤカーです。
トラスコ品番
869-0898
材質
ステンレス
長さ(mm)
2190
幅(mm)
1180
質量(kg)
37
高さ(mm)
850
積載面寸法(mm)
(長さ×幅)1270×840
タイヤタイプ
26×2-1/2ノーパンクタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません