曜日別特売
SX95DST 2連はしごアウトリガー付 アルインコ 39918245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2連はしごアウトリガー付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード39918245品番SX95DST
参考基準価格(税別)¥263,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。

全長(m)5.70~9.50質量(kg)28最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345材質アルミトラスコ品番835-7799踏ざん踏面幅(mm)42JIS規格JIS認定品(日本工業規格)有効幅(mm)【正面】322(上はしご)355(下はしご)
注意
※運送時破損の恐れがあるため、脚立本体とアウトリガーは別送となり、お客様取り付けとなります。※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする