HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
輪太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39918254
品番
BS-3000NG
参考基準価格(税別)
¥195,500
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途
重量物の運搬リヤカーです。
トラスコ品番
116-6310
材質
アルミ合金
長さ(mm)
2230
幅(mm)
1170
質量(kg)
38.4
高さ(mm)
810
積載面寸法(mm)
(長さ×幅)1200×800
均等荷重(kg)
350
タイヤタイプ
26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません