※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

磁力式膜厚計マイクロテストG6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39918279 品番MKG6
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

電源不要、直読式です。永久磁石式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。

用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。 トラスコ品番418-7717 セット内容収納ケース ストラップ 取扱説明書 材質プラスチック 測定範囲0〜100μm 質量(g)560
注意
※水漏れ※結露※多湿※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする