アルインコ
アルインコの 各種パレット
アルインコの パレット
アルミパレット PLT型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39918385
品番
PLT1111P
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたアルミパレットです。オプション取付で1t台車になります。軽量で作業効率もアップします。
材質
アルミ
静荷重(kg)
1500
トラスコ品番
115-1069
質量(kg)
19.2
用途
物流倉庫・食品工場・薬品工場に。
幅(mm)
485.5
高さ(mm)
140
間口(mm)
1100
枚数
(デッキ数)7枚
中央桁幅(mm)
43
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
485.5×100
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※オプションの取付はPLT1111Pのみ可能です。※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません