DIAMOND
DIAMONDの 電動工具 本体
DIAMONDの 切断/曲げ
DIAMONDの 鉄筋/コンクリートカッター
電動油圧式鉄筋カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39918647
品番
DC25X
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ピストンを強化し、高強度鉄筋切断時の圧力による歪みを防止しました。オプションのPC鋼用カッターブロック(1C19112)を使用すれば、SD490鉄筋の切断も可能です。
切断能力(mm)
SD390 D25以下(4〜25mm)
トラスコ品番
113-7112
セット内容
工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1911 専用スチールケース
質量(kg)
22.5
消費電力(W)
1050
定格電流(A)
11
入力電圧(V)
AC100
切断速度(秒)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません