OPTICON
OPTICONの バーコードリーダー
OPTICONの バーコードリーダー用オプション
専用充電置台(OPN3102、2102用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39918717
品番
CRD-3000-BLK+PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
バーコードスキャナOPN3102、2102用充電置台です。電磁誘導式無接点給電を採用しています。
適合
OPN3102、2102用
用途
OPN3102、2102の充電用に。
トラスコ品番
115-3915
セット内容
ACアダプタ
材質
筐体:PC/ABS LEDレンズ:PMMA
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
82.7
質量(g)
85
奥行(mm)
74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません