※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムシェルビング プレミアムシリーズ (ベンチ型・4段タイプ)固定基本ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39918753 品番 CPU183672V4
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。

高さ(mm)1830 奥行(mm)460 均等積載量(kg/段)363 棚段数4 スペックルグレー 用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。 トラスコ品番768-5955 質量(kg)36.22 タイプ単体型 間口(mm)910 有効間口(mm)840
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする