※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムシェルビング プレミアムシリーズ (ソリッド型・4段タイプ)固定基本ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39918769 品番 CPU184872S4
参考基準価格(税別)¥118,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。

スペックルグレー 間口(mm)1220 奥行(mm)460 高さ(mm)1830 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)363 用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。 トラスコ品番768-5980 質量(kg)44.1 タイプ単体型 有効間口(mm)1150
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする