※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
I Series(ISA3-HFN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【圧力値の単位】【圧力値の単位】(-)単位切換機能付
オプション
(-)ストレート・(B)ブラケット
注文コード
39918804
品番
ISA3-HFN-2B
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・オプション・レギュレータ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【圧力値の単位】【圧力値の単位】(-)単位切換機能付
オプション
(-)ストレート・(B)ブラケット
連数
2
配管
(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様
(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)
(H)0.05〜0.30
CADデータダウンロード