※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(ISA3-HFN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【圧力値の単位】【圧力値の単位】(-)単位切換機能付 オプション(L)ライトアングルケーブル レギュレータ(1)レギュレータ(AR-A)付丸形圧力計 注文コード39918822 品番ISA3-HFN-2LB-L1
参考基準価格(税別)¥53,350 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様・オプション・レギュレータなど18種類から選べます 他の種類を見る
仕様【圧力値の単位】【圧力値の単位】(-)単位切換機能付 オプション(L)ライトアングルケーブル 連数2 配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(H)0.05〜0.30 制御ユニット(L)制御ユニット付(供給ポート左側) レギュレータ(1)レギュレータ(AR-A)付丸形圧力計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする