タキロン
タキロンの 樹脂素材
タキロンの アクリル
タキロンの アクリル樹脂板・シート
スーパーキャストナイロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39918823
品番
TP-MCN-PLATE-350-30-500-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
材質
モノマーキャスティングナイロン
色
白
厚さ(mm)
30
幅(mm)
500
長さ(mm)
1000
用途
各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。
トラスコ品番
114-1221
質量(kg)
17.4
アズワン品番
64-8733-52
注意
※ポリアミド樹脂には吸水性があり、寸法・各種強度が変化いたします。使用条件を十分確認して製品設計を行ってください。※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長