※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
I Series(ISA3-HFN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【圧力値の単位】【圧力値の単位】(-)単位切換機能付
オプション
(-)ストレート
レギュレータ
(1)レギュレータ(AR-A)付丸形圧力計
注文コード
39918883
品番
ISA3-HFN-5B-L1
参考基準価格(税別)
¥115,890
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・オプション・レギュレータ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【圧力値の単位】【圧力値の単位】(-)単位切換機能付
オプション
(-)ストレート
連数
5
配管
(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様
(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)
(H)0.05〜0.30
制御ユニット
(L)制御ユニット付(供給ポート左側)
レギュレータ
(1)レギュレータ(AR-A)付丸形圧力計
CADデータダウンロード