OPTICON
OPTICONの バーコードリーダー
OPTICONの バーコードリーダー用オプション
ハンズフリースタンド(L22用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39918884
品番
STD-22X-WHT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
バーコードスキャナL-22用ハンズフリースタンドです。
適合
L22用
用途
L-22ハンズフリー設置用に。
トラスコ品番
115-3953
材質
樹脂部:AES 金属部:SUS
幅(mm)
98.8
色
白
高さ(mm)
130.5
質量(g)
118.5
奥行(mm)
173.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません