OPTICON
OPTICONの バーコードリーダー
OPTICONの バーコードリーダー用オプション
ハンズフリースタンド(OPL6845S用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39918909
品番
STD-6845S-WHT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
バーコードスキャナOPL-6845S用ハンズフリースタンドです。
適合
OPL6845S用
用途
OPL-6845Sハンズフリー用に。
トラスコ品番
115-3955
材質
樹脂部:AES 金属部:SUS
幅(mm)
98.8
色
白
高さ(mm)
146.5
質量(g)
136
奥行(mm)
174
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません