OPN-2102I-WHT 1次元レーザーデータコレクタ OPTICON 39919058 OPN-2102I-WHT 1次元レーザーデータコレクタ OPTICON 39919058

1次元レーザーデータコレクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39919058 品番OPN-2102I-WHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。バーコードの卓越した読み取り性能を実現しました。洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。

商品タイプワイヤレス インターフェースBluetooth 読取方式レーザー 対応コードバーコード 電源リチウムポリマー 600mAh 質量(g)60 分解能(mm)0.076 耐衝撃性高さ 1.5m からコンクリート床面に計 18 回 (6 面 3 サイクル) 自由落下後、読み取りが可能なこと。 幅(mm)36 長さ(mm)83 高さ(mm)21.5 用途1次元バーコード読込に。 トラスコ品番115-3948 セット内容ネックストラップ マイクロUSBケーブル 材質筐体・ボタン:PC/ABS サイドカバー:ABS+メッキ 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE 奥行(mm)83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする