マグネットドライブ・シールレスポンプホース接続

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39919094 品番 SL-20SN-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。

吸入/吐出口径Φ25ホース 電源(V)100単相 電圧(V)100 電源100V単相 周波数(Hz)50/60 揚程(m)(50/60Hz)6.3/9.0 吐出量(L/min)(50/60Hz)87/100 流体温度(℃)80 液温範囲(℃)0〜80 使用流体温度(℃)80 移送液温(℃)80 最大使用液温(℃)80 液温(℃)80 用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。 トラスコ品番135-2256 材質本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM 質量(kg)8 騒音値(dB)60
注意
※吐出量・揚程は最大値です。※別作要相談。※接続方式は ホース接続です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする