ジェットヒーターブライト スーパースイング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39919347 品番HRS330
参考基準価格(税別)¥303,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。

トラスコ品番462-6605 質量(kg)57 タンク容量(L)40 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.0〜2.9 消費電力(W)(50/60Hz)点火時69/71、燃焼時95/115 暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2) 暖房の目安(木造)90畳(165m2) 発熱量(kW/h)28.1〜38.8(5段階)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする